NOVALUX SPA - NOX105925.99 CONTROLLER DIMM.24-48V DALI WIFI VOICE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Unità di controllo 
- Profondità - 23 mm 
- Diametro - 50 mm 
- Compatibile con Apple HomeKit - no 
- Compatibile con Google Assistant - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833139290
Codice prodotto
NOX105925.99
Cod. produttore
105925.99
Produttore
NOX
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
23 mm
Diametro:
50 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
44 mm
Altezza:
105 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
INTERFACCIA CASAMBI/TUYA/ALEXA PER BINARI 48V Il dispositivo controllato da bluetooth e WiFi permette di gestire massimo 64 apparecchi DALI in broadcast oppure massimo 8 apparecchi indirizzabili, su binari FORTY8, T-48 MINI e L-16 TRACK. Il dispositivo pu? essere controllato sia tramite App CASAMBI sia da App TUYA con comandi vocali ALEXA (dispositivi ALEXA non forniti). Potenza assorbita 10W. Alimentatore elettronico 48V SELV da ordinare separatamente.


