NOVALUX SPA - NOX105923.99 INTERF.DIMM.12-48V LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 140 mm
Diametro - 41 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833136572
Codice prodotto
NOX105923.99
Cod. produttore
105923.99
Produttore
NOX
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
140 mm
Diametro:
41 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
36 mm
Altezza:
20 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED Massimo carico 10A. Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.


