pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105919.99 GS: MODULO DIMM. 24-48V 3CH RGB WIFI

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105919.99 GS: MODULO DIMM. 24-48V 3CH RGB WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 48 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant -

  • Compatibile con Amazon Alexa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833136534

Codice prodotto

NOX105919.99

Cod. produttore

105919.99

Produttore

NOX

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

48 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Larghezza:

48 mm

Altezza:

20 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sistema di domotica lighting in wireless IOT per regolare, comandare e gestire qualsiasi fonte di luce da un dispositivo remoto. Per il controllo delle interfacce viene utilizzato un sistema wireless WIFI MESH. E? possibile controllare fino a 100 dispositivi ed interfacciare il sistema con ALEXA o Google Home per sfruttare il controllo vocale dei dispositivi.