pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105917.99 GS: MODULO DIMM. 24-48V 1CH WIFI

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105917.99 GS: MODULO DIMM. 24-48V 1CH WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 48 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant -

  • Compatibile con Amazon Alexa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833136510

Codice prodotto

NOX105917.99

Cod. produttore

105917.99

Produttore

NOX

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

48 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Larghezza:

48 mm

Altezza:

20 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Home automation lighting system in wireless IOT to adjust, control and manage any light source from a remote device. For interface control a wireless WIFI MESH system is used. You can control up to 100 fixtures and interface the system with ALEXA or Google Home to take advantage of device voice control.