NOVALUX SPA - NOX105914.99 INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Unità di controllo 
- Profondità - 164 mm 
- Diametro - 44 mm 
- Compatibile con Apple HomeKit - no 
- Compatibile con Google Assistant - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833123886
Codice prodotto
NOX105914.99
Cod. produttore
105914.99
Produttore
NOX
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
164 mm
Diametro:
44 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
38 mm
Altezza:
25 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED Massimo carico 12Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.