pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105912.99 POWER SUPPLY PS30 24V

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105912.99 POWER SUPPLY PS30 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Profondità - 36 mm

  • Larghezza - 58 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833104076

Codice prodotto

NOX105912.99

Cod. produttore

105912.99

Produttore

NOX

Modello:

Altri

Profondità:

36 mm

Larghezza:

58 mm

Altezza:

90 mm

ALIMENTATORE 24V PER DALI SWITCH Per installazione su barra DIN.