NOVALUX SPA - NOX105911.99 aranzia 3 anni.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 54 mm
Larghezza - 62 mm
Altezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833104069
Codice prodotto
NOX105911.99
Cod. produttore
105911.99
Produttore
NOX
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
54 mm
Larghezza:
62 mm
Altezza:
90 mm
DALI SWITCH: DALI control device for independent switching on and off of up to 3 ON/OFF fixtures or equipped with traditional non dimmable lamps. For installation on DIN rail. Dedicated power supply 24 Vdc (cod. 105912.99) to be ordered separately.