pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105909.99 DALI PROFESSIONAL CONT-4 RTC

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105909.99 DALI PROFESSIONAL CONT-4 RTC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Regolatore elettronico di luce

  • Profondità - 160 mm

  • Larghezza - 62 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833103932

Codice prodotto

NOX105909.99

Cod. produttore

105909.99

Produttore

NOX

Modello:

Regolatore elettronico di luce

Profondità:

160 mm

Larghezza:

62 mm

Altezza:

90 mm

DALI PROFESSIONAL RTC CONTROL UNIT For DIN rail installation. Max 256 DALI power supplies can be managed (divided into 4 BUS 64-address buses). Management RGB, RGBW, Tunable White, Astronomical Timer, RTC, circadian cycle etc.