NOVALUX SPA - NOX105802.01 P-30: LED 16W 3K BIA PLAF/SOSP L=1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2968 lm
Modello - Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza - 16...16 W
Colore della luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833093967
Codice prodotto
NOX105802.01
Cod. produttore
105802.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2968 lm
Modello:
Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza:
16...16 W
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1600 mm
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
31 mm
Montaggio a parete:
sì




