NOVALUX SPA - NOX105421.99 PROFILED: PROF.MACRO COPPIA TESTATE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 30 mm
Larghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833104335
Codice prodotto
NOX105421.99
Cod. produttore
105421.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
2 mm
Altezza:
20 mm
TESTATE DI CHIUSURA (2 pz) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.