pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105421.01 TESTATE DI CHIUSURA (2 pz) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105421.01 TESTATE DI CHIUSURA (2 pz) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833104328

Codice prodotto

NOX105421.01

Cod. produttore

105421.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

2 mm

Altezza:

20 mm

TESTATE DI CHIUSURA (2 pz) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.