NOVALUX SPA - NOX105417.01 PROFILED: PROF. INC COPPIA TESTATE BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 27 mm
Larghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833101624
Codice prodotto
NOX105417.01
Cod. produttore
105417.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
2 mm
Altezza:
1.5 mm
PROFILED INCASSO H12: TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.


