pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105415.01 PROFILED: PROF. INC.2M+OP.+2TEST+2MO BI

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833101600

Codice prodotto

NOX105415.01

Cod. produttore

105415.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

PROFILED INCASSO H12: Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n?2 molle di fissaggio scorrevoli sul profilo inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Idoneo per controsoffitto di spessore max. 15 mm. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.