NOVALUX SPA - NOX105413.99 PROFILED: PROF.MICRO COPPIA MOLLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 11 mm
Larghezza - 10 mm
Altezza - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833098122
Codice prodotto
NOX105413.99
Cod. produttore
105413.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
11 mm
Larghezza:
10 mm
Altezza:
13 mm
PROFILED MICRO: STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.


