NOVALUX SPA - NOX105412.99 PROFILED: PROF.MICRO COPPIA TESTATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 10 mm
Larghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833098115
Codice prodotto
NOX105412.99
Cod. produttore
105412.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
2 mm
Altezza:
13 mm
PROFILED MICRO: TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.


