pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105410.99 PROFILED: COPPIA STAFFE FISS.PROF.ANGOL

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105410.99 PROFILED: COPPIA STAFFE FISS.PROF.ANGOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 18 mm

  • Larghezza - 18 mm

  • Altezza - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833096777

Codice prodotto

NOX105410.99

Cod. produttore

105410.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

18 mm

Larghezza:

18 mm

Altezza:

18 mm

PROFILED AD ANGOLO H16: STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.