NOVALUX SPA - NOX105402.01 PROFILED TND: COPPIA STAFFE BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 50 mm
Larghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833093776
Codice prodotto
NOX105402.01
Cod. produttore
105402.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
53 mm
Altezza:
42 mm
PROFILED TONDO: STAFFE PARETE (2 pz.)


