pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105159.99 KIT SOSPENSIONE

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105159.99 KIT SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833107176

Codice prodotto

NOX105159.99

Cod. produttore

105159.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

3000 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Trasparente:

no

KIT SOSPENSIONE