pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105158.20 HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105158.20 HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833107145

Codice prodotto

NOX105158.20

Cod. produttore

105158.20

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

27 mm

Trasparente:

no

Diametro:

95 mm

ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.