NOVALUX SPA - NOX105158.01 HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Altezza - 27 mm
Diametro - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833107121
Codice prodotto
NOX105158.01
Cod. produttore
105158.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Altezza:
27 mm
Diametro:
95 mm
ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.