NOVALUX SPA - NOX105157.01 HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Altezza - 27 mm
Diametro - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833107084
Codice prodotto
NOX105157.01
Cod. produttore
105157.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Altezza:
27 mm
Diametro:
95 mm
ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.


