pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105155.02 HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF NERO

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105155.02 HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 20...54 V

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 1100...2100 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833106995

Codice prodotto

NOX105155.02

Cod. produttore

105155.02

Produttore

NOX

Tensione di uscita:

20...54 V

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

1100...2100 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

52 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

300 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

ROSONE PER CAVI PARALLELI - PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE INTEGRATA Per versioni 962mm e 1440mm. Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.