NOVALUX SPA - NOX105149.21 HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimmerabile DALI - no
Corrente di uscita - 1800...1800 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833106704
Codice prodotto
NOX105149.21
Cod. produttore
105149.21
Produttore
NOX
Dimmerabile DALI:
no
Corrente di uscita:
1800...1800 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
52 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Diametro:
300 mm


