NOVALUX SPA - NOX104429.99 ROTO: D=1200 KIT 4 SOSP. L3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Cromo
Lunghezza - 3000 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833093936
Codice prodotto
NOX104429.99
Cod. produttore
104429.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Cromo
Lunghezza:
3000 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
16 mm
CAVI DI SOSPENSIONE (3 pz.) PER ROTO 1200 regolabili, in acciaio con terminali in ottone cromato.


