NOVALUX SPA - NOX104119.99 KIT ANTICADUTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833098948
Codice prodotto
NOX104119.99
Cod. produttore
104119.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
16 mm
KIT ANTICADUTA