NOVALUX SPA - NOX104110.99 SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 1200 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833088505
Codice prodotto
NOX104110.99
Cod. produttore
104110.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
1200 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
1200 mm
Trasparente:
no
CAVI DI SOSPENSIONE (4pz) per versioni 600x600 e 1200x300. Accessorio compatibile con il kit per installazione a plafone 104108.99/104109.99.


