pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX104108.01 SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 600X600

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX104108.01 SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 565 mm

  • Larghezza - 565 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833088482

Codice prodotto

NOX104108.01

Cod. produttore

104108.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

565 mm

Larghezza:

565 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

22 mm

Trasparente:

no

KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE Altezza totale, compreso apparecchio, 40 mm Accessorio opzionale per installazione a sospensione.