NOVALUX SPA - NOX104053.01 GHOST EVO: CARTER COPPIA TESTATE BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 243 mm
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833098986
Codice prodotto
NOX104053.01
Cod. produttore
104053.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
243 mm
Larghezza:
100 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
212 mm
Trasparente:
no
TESTATA (2pz) in lamiera di acciaio verniciata con pretranciature per la piega in opera.


