NOVALUX SPA - NOX104051.01 GHOST EVO: CARTER LIN. L=990MM 2PZ BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 990 mm
Larghezza - 240 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833098962
Codice prodotto
NOX104051.01
Cod. produttore
104051.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
990 mm
Larghezza:
240 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
210 mm
Trasparente:
no
CARTER DI COPERTURA LINEARE (2pz) in lamiera di acciaio verniciata con pretranciature per la piega in opera.


