pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX104042.02 HONEYCOMB PER GHOST E SPYGLASS D=72 NERO

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX104042.02 HONEYCOMB PER GHOST E SPYGLASS D=72 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833088567

Codice prodotto

NOX104042.02

Cod. produttore

104042.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

72 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

SCHERMO A NIDO D?APE anti-abbagliamento ? 72 mm.