NOVALUX SPA - NOX104040.02 GHOST EVO: SPOT 23W 15-38 4K CRI90 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2638 lm
Lampada - LED non sostituibile
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8026833088550
Codice prodotto
NOX104040.02
Cod. produttore
104040.02
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2638 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Nero
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Indice di resa cromatica:
90-100
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
III
Emissione luminosa:
Diretta