pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX103702.01 PIX QDR: LED 10W 500MA 4K 36 IP54 BIA

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833088345

Codice prodotto

NOX103702.01

Cod. produttore

103702.01

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1010 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

78 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

78 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlight LED per incasso in cartongesso o in muratura con cassaforma. Corpo quadrato in lamiera di acciaio verniciato. Dissipatore in pressofusione di alluminio anodizzato nero. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte. Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.