NOVALUX SPA - NOX103611.16 KONE: INSERTO OTTONE SATINATO PER 10W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 36 °
Colore - Ottone
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Confezione
1 PZ
EAN
8026833091352
Codice prodotto
NOX103611.16
Cod. produttore
103611.16
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
36 °
Colore:
Ottone
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
65 mm
Diametro:
65 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
5 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale