NOVALUX SPA - NOX103509.01 TESTATE TERMINALI (2 pz.)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 65 mm
Larghezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833088826
Codice prodotto
NOX103509.01
Cod. produttore
103509.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
65 mm
Larghezza:
38 mm
Altezza:
1.5 mm
Testate terminali (2pz.). Senza viti a vista. Acciaio verniciato. Colore: 01 bianco.