pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOX103503.01 LUCKY MINI: LED 23W 4K BI L=1600

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3978 lm

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833088741

Codice prodotto

NOX103503.01

Cod. produttore

103503.01

Produttore

NOX

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3978 lm

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1600 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

38 mm

Montaggio a parete:

no

PROFILO LED LINEARE installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo per modulo lineare, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.