NOVALUX SPA - NOX103363.20 P-30: COVER CON MOLLE CAFFE L=800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 800 mm
Larghezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833115393
Codice prodotto
NOX103363.20
Cod. produttore
103363.20
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
800 mm
Larghezza:
31 mm
Altezza:
9 mm
COVER PROFILE springs included.