NOVALUX SPA - NOX103363.02 P-30: COVER CON MOLLE NERO L=800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 800 mm
Larghezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833095640
Codice prodotto
NOX103363.02
Cod. produttore
103363.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
800 mm
Larghezza:
31 mm
Altezza:
9 mm
PROFILO DI CHIUSURA molle incluse.