NOVALUX SPA - NOX103363.01 P-30: COVER CON MOLLE BIA L=800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 800 mm
Larghezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833095633
Codice prodotto
NOX103363.01
Cod. produttore
103363.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
800 mm
Larghezza:
31 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
9 mm
Trasparente:
no
PROFILO DI CHIUSURA molle incluse.