NOVALUX SPA - NOX103334.99 P-30: DIFF. ANGOLO T LATO LUNGO+CORTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8026833089915
Codice prodotto
NOX103334.99
Cod. produttore
103334.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
120 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
31 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale