NOVALUX SPA - NOX103332.01 P-30: ANGOLO T INCASSO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 121 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833089885
Codice prodotto
NOX103332.01
Cod. produttore
103332.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a T
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
121 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
31 mm
Trasparente:
no
P-30 PCB: GIUNTO a T per cartongesso di spessore 12,5 mm kit di giunzione incluso. Profili di chiusura da ordinare a parte.


