NOVALUX SPA - NOX103331.21 P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAPP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833115188
Codice prodotto
NOX103331.21
Cod. produttore
103331.21
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a T
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
120 mm
Altezza:
31 mm
P-30 STRIP LED: T JUNCTION for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.