pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX103331.02 P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP NERO

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX103331.02 P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 200 mm

  • Larghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833089878

Codice prodotto

NOX103331.02

Cod. produttore

103331.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a T

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

120 mm

Altezza:

31 mm

P-30 STRIP LED: GIUNTO a T kit di giunzione incluso. Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.