NOVALUX SPA - NOX103329.21 P-30: COVER ANGOLO L CAPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 121 mm
Larghezza - 121 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833115164
Codice prodotto
NOX103329.21
Cod. produttore
103329.21
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
121 mm
Larghezza:
121 mm
Altezza:
31 mm
P-30 PCB: PROFILO DI CHIUSURA per GIUNTO a L molle incluse.


