NOVALUX SPA - NOX103327.21 P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 121 mm
Larghezza - 121 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833115140
Codice prodotto
NOX103327.21
Cod. produttore
103327.21
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
121 mm
Larghezza:
121 mm
Altezza:
31 mm
P-30 STRIP LED: GIUNTO a L kit di giunzione incluso. Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato. Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.


