NOVALUX SPA - NOX103324.21 P-30: COVER CON MOLLE CAPP L=1600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 1600 mm
Larghezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833115102
Codice prodotto
NOX103324.21
Cod. produttore
103324.21
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
1600 mm
Larghezza:
31 mm
Altezza:
9 mm
COVER PROFILE springs included.