pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX103324.20 P-30: COVER CON MOLLE CAFFE L=1600

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX103324.20 P-30: COVER CON MOLLE CAFFE L=1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 1600 mm

  • Larghezza - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833115096

Codice prodotto

NOX103324.20

Cod. produttore

103324.20

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Lunghezza:

1600 mm

Larghezza:

31 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

9 mm

Trasparente:

no

PROFILO DI CHIUSURA molle incluse.