NOVALUX SPA - NOX103323.20 P-30: AGGANCIO PARETE CAFFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833115072
Codice prodotto
NOX103323.20
Cod. produttore
103323.20
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
9 mm
Altezza:
22 mm
STAFFA A PARETE (1 pz) da prevedere in caso di taglio in opera del profilo per parete e riutilizzo della parte rimanente. Prevedere 2 pz per ogni tratto.


