NOVALUX SPA - NOX103323.01 P-30: AGGANCIO PARETE BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833089731
Codice prodotto
NOX103323.01
Cod. produttore
103323.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
9 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
22 mm
Trasparente:
no
STAFFA A PARETE (1 pz) da prevedere in caso di taglio in opera del profilo per parete e riutilizzo della parte rimanente. Prevedere 2 pz per ogni tratto.