pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX103319.20 P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAFFE

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX103319.20 P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAFFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 75 mm

  • Larghezza - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833115034

Codice prodotto

NOX103319.20

Cod. produttore

103319.20

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Lunghezza:

75 mm

Larghezza:

75 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

45 mm

Trasparente:

no

KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo 3x0,75 con guaina trasparente.