NOVALUX SPA - NOX103315.99 P-30: DIFF. OPALE L=6500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8026833089601
Codice prodotto
NOX103315.99
Cod. produttore
103315.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
6500 mm
Larghezza:
28 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
4 mm